Nůžky na plech průběžné 260 mm

Artiklové číslo: 767600 260
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 260 mm
Délka břitů 32 mm
Způsob použití Levořezné
Druh produktu Nůžky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 767600 260
EAN / GTIN 4010220019467
Číslo výrobce D27BL

Popis

Provedení:

Jako nůžky na plech Ideal. Hlava nůžek z ušlechtilé oceli (HRC 60), ramena z ocelového plechu, niklovaná. 2složková rukojeť s měkkou vložkou, šetrnou pro ruce.
Výkon ve střihu: Plechy do 1,8 mm; V2A plechy do 1,2 mm.

Použití:

Pro průběžné rovné střihy.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly