Momentový klíč TORCOFix K 3/4″ 80-400 Nm

Artiklové číslo: 7674330
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Momentový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7674330
EAN / GTIN 4002805455043
Číslo výrobce 7674330
L-číslo L60160 125

Popis

Popis:

Použití:
Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 1 - 850 N-m / 0,75 - 630 lbf-ft (vodicí hodnoty šroubů M3 - 6,9 až M24 - 8,8, M30 - 5. 6)
Nastavitelný, uvolňovací a robustní trubkový momentový klíč s integrovanou ráčnou se čtyřhranným převodem pro průmysl a obchod
Konstrukce:
Klasifikováno podle DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II třída A, Kalibrováno na maximální přípustnou odchylku +/- 3 %, a tedy přesnější než +/- 4 % (4549-00 +/- 6 %)
požadované v normě
vč. Sledovatelný zkušební certifikát
Pro kontrolované utahování pravou i levou rukou
1/4″, 3/8″, 1/2″ hřibová hlava se čtyřhranným pohonem a kulovým zámkem. Od 3/4″ s průchozím čtyřhranem a čepovou pojistkou
Konstrukce z odolné lakované trubkové oceli, s pozinkovanou ráčnou a vysoce kvalitními plastovými díly
Ergonomicky tvarovaná, šikovná černá plastová rukojeť s kalibrační pomůckou
Dvojitá stupnice N-m a lbf-ft pod průzorem s efektem lupy
Se stupnicí s noniusem pro hlavní stupnici N-m pro nastavení mezilehlých hodnot stupnice
Systém odskoku vytváří jasný hmatový a zvukový signál spouště
Ergonomický systém pro nastavení točivého momentu.

Charakteristika:

  • Vzdálenost pouzdra - čtvercový střed: 31,3 mm
  • Typ pohonu/pohon: Průchozí čtvercový spoj
  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 20 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 3/4″
  • Počet zubů: 36
  • Směr utahování: Levé a pravé
  • Uvolňovací mechanismus: uvolnění krátkého chodu
  • Rozsah točivého momentu (min./max.) [lbf ft]: 60 lbf ft - 300 lbf ft
  • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 80 Nm - 400 Nm
  • Rozsah použití:
    • Montáž
    • Údržba a oprava
  • Celková šířka [mm]: 63 mm
  • Celková výška [mm]: 52 mm
  • Celková délka [mm]: 690 mm
  • Kalibrační délka [mm]: 583,2 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 62,5 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 31 mm
  • Vernier Nm: 1 Nm
  • Přesnost: +/- 3 %
  • Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Úhel vyklopení: 10 °
  • Rozdělení stupnice: 10
  • Dělení stupnice [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Rozdělení stupnice [Nm]: 10 Nm
  • Typ stupnice: Dvojitý
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Pevné nastavení: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez
  • Cílové skupiny:
    • Automobilový průmysl
    • Průmysl
    • Stavebnictví a obchod
    • Spotřebitelství
    • Energetika
    • Stroje
    • Dílny
    • Služby
    • Zemědělství
    • Ropa a plyn
    • Utility

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku