Popis:
Použití:
Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 155 - 760 N-m / 115 - 560 lbf-ft
Použití téměř ve všech oblastech průmyslové výroby
Konstrukce:
Klasifikováno podle DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II třída A, vč. sledovatelný zkušební certifikát, kalibrováno s maximální přípustnou odchylkou +/- 3 %, a tedy přesnější než +/- 4 % požadovaná normou
3/4″ čtyřhranný pohon s aretací čepu DIN 3120 - B 20, ISO 1174
Automatické uvolnění krátkého zdvihu s hmatovým a zvukovým signálem
Dvojitá stupnice s dělením stupnice 10 N-m a 10 lbf-ft
Technické výhody/vlastnosti:
Lehký, přesto robustní (protože pouzdro je vyrobeno z jednoho kusu hliníku) a necitlivý, velmi vhodný pro dílnu
Žádné posuny hodnot a ovlivnění přesnosti v důsledku ovládání oběma rukama nebo mimo rukojeť (jako u běžných momentových klíčů).
Čtyřhranný pohon i otočný bod jsou v jedné ose, čímž je zajištěna vysoká bezpečnost použití, lze je prodloužit a snížit tak pracovní zátěž uživatele
Velmi nízké opotřebení díky snížené síle pákového mechanismu
Kovaný pákový řetěz z vlastní kvalitní kovárny
Nejvyšší přesnost i při intenzivním nepřetržitém používání
Dlouhá životnost a dlouhá životnost
Snadné ovládání - rychlé a bezpečné utažení krouticího momentu
Pohodlné nastavení díky atraktivnímu, zapínacímu nastavovacímu knoflíku na rukojeti, Snadné použití - rychlé a bezpečné utahování krouticím momentem
Pohodlné nastavení pomocí atraktivního, uzavíratelného seřizovacího knoflíku na konci rukojeti
Jednoduchý a dvojitý čtyřhranný pohon pro ovládání pravou nebo pravou rukou utahování vlevo
Charakteristika:
- Vzdálenost pouzdra - čtvercový střed: 22,5 mm
- Typ pohonu/pohon: Dvojitá čtvercová tuhá
- Čtyřhranný pohon [metrický]: 20 mm
- Čtverec pohonu [palec]: 3/4″
- Směr utahování: Levé a pravé
- Skladování: Plastová krabice
- Uvolňovací mechanismus: uvolnění krátkého chodu
- Rozsah točivého momentu (min./max.) [lbf ft]: 115 lbf ft - 560 lbf ft
- Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 155 Nm - 760 Nm
- Typ momentového klíče: DRL
- Rozsah použití:
- Montáž
- Sériová montáž
- Fabrikace
- Údržba a opravy
. - Celková šířka [mm]: 45 mm
- Celková výška [mm]: 85 mm
- Celková délka [mm]: 812 mm
- Kalibrační délka [mm]: 1290,5 mm
- Šířka hlavy 1 [mm]: 45,0 mm
- Výška hlavy 1 [mm]: 35 mm
- Délka trubky 1: 762 mm
- Materiál: Slitina hliníku
- Přesnost: +/- 3 %
- Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Pojistka Výstupní čtverec: Zámek čepu
- Dělení stupnice [lbf ft]: 10 lbf ft
- Rozdělení stupnice [Nm]: 5 Nm
- Typ stupnice: Dvojitý
- 1000 V izolovaný: bez
- Pevné nastavení: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez
- Cílové skupiny:
- Automobilový průmysl
- Průmysl
- Stavebnictví a obchod
- Vojenský průmysl
- Energetika
- Stroje
- Dílny
- Utility
- Služby
- Zemědělství
- Ropa a plyn