Nůžky na plech Ideál s 2složkovou rukojetí 230 mm

Artiklové číslo: 767050 230
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 230 mm
Délka břitů 30 mm
Způsob použití Pravořezné
Druh produktu Nůžky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 767050 230
EAN / GTIN 4010220031957
Číslo výrobce D39ASS

Popis

Provedení:

Hlava nůžek z ušlechtilé oceli (min. HRC 61). Kompaktní hlava nůžek s částečně zapuštěným přišroubováním hlavy. 2složková rukojeť s drsnou a měkkou vložkou, šetrnou pro ruce. Zmenšený úhel rozevření rukojeti pro optimální manipulaci při stejné délce střihu. Středící blokovací závora pro jednoduchou obsluhu bez přechytávání (pro praváky i pro leváky). Střižný výkon: Plechy do 1,8 mm, plechy V2A do 1,2 mm.

Výhoda:

Extrémně robustní kloub s vložkou ze slinuté oceli pro snadné stříhání s odolností vůči opotřebení. Minimalizovaná síla díky zmenšené šířce otvoru rukojeti a dvojitému pákovému převodu.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku