Nůžky na tenké plechy s 2složkovou rukojetí, Pravořezné, Celková délka: 260mm

Artiklové číslo: 767042 260
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 121 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 260 mm
Délka břitů 40 mm
Způsob použití Pravořezné
Druh produktu Nůžky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 767042 260
EAN / GTIN 4062406254841
Číslo výrobce 767042 260

Popis

Provedení:

Mikroozubení. Hlava nůžek z ušlechtilé oceli (HRC 58 − 60), ramena z ocelového plechu, niklovaná. 2složková rukojeť s měkkou vložkou šetrnou pro ruce.
Výkon ve střihu: Plechy do 1,8 mm; V2A plechy do 1,2 mm.

Použití:

Pro průběžné rovné a tvarové střihy.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Nůžky na tenké plechy s 2složkovou rukojetí, Pravořezné, Celková délka: 260mm

Nůžky na tenké plechy s 2složkovou rukojetí, Pravořezné, Celková délka: 260mm

na poptávku
Ihned k dodání
1 121 ks okamžitě k dodání
646,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
474 ks okamžitě k dodání
646,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Celková délka 260 mm 260 mm
Délka břitů 40 mm 40 mm
Způsob použití Pravořezné Levořezné
Druh produktu Nůžky Nůžky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku