Nůžky na tenké plechy s 2složkovou rukojetí 240 mm

Artiklové číslo: 767020 240
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 240 mm
Délka břitů 40 mm
Způsob použití Pravořezné
Druh produktu Nůžky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 767020 240
EAN / GTIN 4010220019146
Číslo výrobce D16

Popis

Provedení:

Mikroozubení. Hlava nůžek z ušlechtilé oceli (HRC 58 − 60), ramena z ocelového plechu, niklovaná. 2složková rukojeť s měkkou vložkou šetrnou pro ruce.
Výkon ve střihu: Plechy do 1,8 mm; V2A plechy do 1,2 mm.

Použití:

Pro průběžné rovné a tvarové střihy.