Technická fréza tvrdokov 52TRE 3x6-3x38 mm MX PREMIUM ocel/nerez litina

Artiklové číslo: 766939
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Technická fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 766939
EAN / GTIN 9003177669392
Číslo výrobce 766939
L-číslo L50140 2498

Popis

Popis:

PRVOTŘÍDNÍ karbidové frézy pro přímou brusku jsou vyráběny na nejmodernějších CNC bruskách. To vytváří výkonný přesný nástroj v různých provedeních, který poskytuje všechny předpoklady pro optimální výsledky. Agresivní tvar řezačky je obzvláště dlouhý a poskytuje největší odstranění při práci v těžko přístupných oblastech. Díky speciálně vyvinuté geometrii řezných hran se tomuto nástroji vždy podaří udržet tvorbu tepla na nízké úrovni, aby byl chráněn obrobek a fréza. To zajišťuje nejlepší životnost a nejdelší životnost na všech neželezných kovech.

Charakteristika:

  • Tvar: 52TRE KARBIDOVÁ ŘEZAČKA TVARU KAPKY
  • Vhodnost materiálu: Litina, ocel, nerezová ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: MX
  • Rozměr (D x D - s x L): 3 x 6 - 3 x 38 mm
  • Průměr: 3 mm
  • Tloušťka: 6 mm
  • Nástroj pro: Přímá bruska

Výhoda:

  • Nejdelší životnost nástroje díky speciálně vyvinuté geometrii řezání
  • Agresivní tvar řezačky je obzvláště dlouhý a poskytuje největší odstranění téměř všech materiálů
  • Snížená tvorba tepla chrání zastřihovač a obrobek

Použití:

  • Pro náročné práce na litině, oceli a nerezové oceli
  • Pro univerzální broušení na těžko přístupných místech s ručními, pneumatickými nebo elektrickými stroji a průmyslovými roboty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku