Nůžky na plech Ideál 240 mm

Artiklové číslo: 766200 240
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 240 mm
Délka břitů 24 mm
Způsob použití Levořezné
Druh produktu Nůžky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 766200 240
EAN / GTIN 4010220010976
Číslo výrobce D17ASSL

Popis

Provedení:

Hlava nůžek zápustkově kovaná, břity induktivně kalené. Přestavitelné šroubení, dvojitý pákový převod s integrovanou otevírací pružinou.
Mikroozubení. Hlava nůžek z ušlechtilé oceli S (HRC 60 − 62), kovaná ramena z plného materiálu s ochranou proti sklouznutí.
Výkon ve střihu: Plechy do 2,0 mm, V2A plechy do 1,5 mm.
  • Optimalizovaná řezná fazetka pro zlepšené odvíjení plechu.
  • Zmenšený úhel rozevření rukojetí a prodloužení střihu směrem ke kloubu mají za následek použití menší síly při stříhání.

Použití:

Pro průběžné rovné a tvarové střihy.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku