Nůžky na plech Ideál 240 mm

Artiklové číslo: 766100 240
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Celková délka 240 mm
    Délka břitů 24 mm
    Způsob použití Pravořezné
    Druh produktu Nůžky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 766100 240
    EAN / GTIN 4010220010969
    Číslo výrobce D17ASS

    Popis

    Provedení:

    Hlava nůžek zápustkově kovaná, břity induktivně kalené. Přestavitelné šroubení, dvojitý pákový převod s integrovanou otevírací pružinou.
    Mikroozubení. Hlava nůžek z ušlechtilé oceli S (HRC 60 − 62), kovaná ramena z plného materiálu s ochranou proti sklouznutí.
    Výkon ve střihu: Plechy do 2,0 mm, V2A plechy do 1,5 mm.
    • Optimalizovaná řezná fazetka pro zlepšené odvíjení plechu.
    • Zmenšený úhel rozevření rukojetí a prodloužení střihu směrem ke kloubu mají za následek použití menší síly při stříhání.

    Použití:

    Pro průběžné rovné a tvarové střihy.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku