Kleště na hadicové svorky L.200 mm

Artiklové číslo: 76540003
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Štípací kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 76540003
EAN / GTIN 4018754142293
Číslo výrobce 76540003
L-číslo L60010 3038
Výrobce STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Pro profesionální uzavírání plynule měnitelného upínání bez uchu, na nápravových objímkách u Audi, Mercedes-Benz, Toyota a VW
  • Vysoce kvalitní ocel, poniklovaná
  • Vypalováno

Charakteristika:

  • Délka [mm): 200 mm
  • Hmotnost: 173 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku