Kleště na hadicové svorky D.300 mm

Artiklové číslo: 76540001
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
    Druh produktu Svěrné kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 76540001
    EAN / GTIN 4018754138326
    Číslo výrobce 76540001
    L-číslo L60010 2164

    Popis

    Popis:

    • DBGM
    • S lanovodem a vícenásobným zámkem
    • Zejména pro 12 a 15 mm široké hadicové spony s pružinovým pásem, a to i v oblasti chladicích a topných systémů do průměru 42 mm
    • Komfortní na těžko přístupných místech dálkovým ovládáním lanovodem (délka 610 mm), např. pro Alfa Romeo, Audi, Citroën, Fiat, Ford, Mercedes-Benz, Opel, Peugeot, Porsche, Renault,

    Charakteristika:

    • Délka [mm): 300 mm
    • Hmotnost: 565 g

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku