Klíč na olejový filtr č. 12007/2 2) D.240 mm

Artiklové číslo: 76521002
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 76521002
EAN / GTIN 4018754048205
Číslo výrobce 76521002
L-číslo L60010 4439

Popis

Popis:

  • S nastavitelným ocelovým popruhem
  • Pro olejové filtry a kulaté armatury od 80 do 110 mm
  • Extrémní odolnost proti skluzu díky vačkami z kalené oceli

Charakteristika:

  • Délka [mm): 240 mm
  • Č.: 12007/2 2)
  • Hmotnost: 319 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku