Momentový klíč s ukazatelem tahu typ 83 160-800 Nm

Artiklové číslo: 7652010
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Maximální utahovací moment 800 Nm
Upínací 4hran 3/4 palec
Druh produktu Momentový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7652010
EAN / GTIN 4002805834084
Číslo výrobce 7652010
L-číslo L60160 2145
Výrobce GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Použití:
Kontrolované utahování i kontrola utahovacích hodnot
Použití ve všech oblastech průmyslové výroby
Pokrývá pracovní rozsah od 0,8 do 2000 N-m
Konstrukce:
Indikační momentový klíč s číselníkovým ukazatelem a táhlovým ukazatelem
1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″ nebo 1″ dvojitý čtyřhranný pohon s kuličkovým zámkem pro kontrolované utahování vpravo a vlevo
Modely č. 8301-04 až č. 8304-80: S integrovanou ráčnovou funkcí
Pro řízené utahování šroubů a Měřidla v krouticího momentu
Přesnost indikace: +/- 4 % tolerance zobrazené hodnoty
Konstrukce podle DIN EN ISO 6789, sledovatelná podle národních norem
S dvojitou stupnicí v N-m a lbf-in resp. lbf-ft na dvojitě zabarvených, snadno čitelných číselnících
Vestavěná ochrana proti přetížení - mechanická zarážka do max. 25 % přetížení max. Modely č. 8303-40 až č. 8305-20 jsou standardně vybaveny audiovizuální signalizací
Rozsah dodávky:
Momentový klíč typu 83
Baterie (modely č. 8303-40 až č. 8305-20)
Osvědčení o zkoušce podle normy DIN EN ISO 6789
Dodání v robustní černé plastové krabici (č. 8301-04 až 8302-20), jinak v pevné kartonové krabici (č. 8303-40 až 8305-20).

Charakteristika:

  • Typ pohonu/pohon: Dvojitý čtverec
  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 20 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 3/4″
  • Rozsah točivého momentu (min./max.) [lbf ft]: 120 lbf ft - 600 lbf ft
  • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 160 Nm - 800 Nm
  • Rozsah použití:
    • Výroba
    • Kontrola kvality
    • Údržba
  • Celková výška [mm]: 123 mm
  • Celková délka [mm]: 1.000 mm
  • Rozdělení stupnice: 20
  • Dělení stupnice [lbf ft]: 20 lbf ft
  • Rozdělení stupnice [Nm]: 20 Nm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Vyhodnocovací software: bez
  • Verze EPA/ESD: bez
  • Pevné nastavení: bez
  • Grafické zobrazení: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez
  • Cílové skupiny:
    • Automobilový průmysl
    • Elektronika
    • Průmysl
    • Stavební a užitková vozidla
    • Vojenský průmysl
    • Mechanické inženýrství
    • Služby

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku