Momentový klíč s ukazatelem tahu Typ 83 16-80 Nm

Artiklové číslo: 7651710
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Momentový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7651710
EAN / GTIN 4002805830284
Číslo výrobce 7651710
L-číslo L60160 1196

Popis

Popis:

Použití:
Kontrolované utahování i kontrola utahovacích hodnot
Použití ve všech oblastech průmyslové výroby
Pokrývá pracovní rozsah od 0,8 do 2000 N-m
Konstrukce:
Indikační momentový klíč s číselníkovým ukazatelem a táhlovým ukazatelem
1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″ nebo 1″ dvojitý čtyřhranný pohon s kuličkovým zámkem pro kontrolované utahování vpravo a vlevo
Modely č. 8301-04 až č. 8304-80: S integrovanou ráčnovou funkcí
Pro řízené utahování šroubů a Měřidla v krouticího momentu
Přesnost indikace: +/- 4 % tolerance zobrazené hodnoty
Konstrukce podle DIN EN ISO 6789, sledovatelná podle národních norem
S dvojitou stupnicí v N-m a lbf-in resp. lbf-ft na dvojitě zabarvených, snadno čitelných číselnících
Vestavěná ochrana proti přetížení - mechanická zarážka do max. 25 % přetížení max. Modely č. 8303-40 až č. 8305-20 jsou standardně vybaveny audiovizuální signalizací
Rozsah dodávky:
Momentový klíč typu 83
Baterie (modely č. 8303-40 až č. 8305-20)
Osvědčení o zkoušce podle normy DIN EN ISO 6789
Dodání v robustní černé plastové krabici (č. 8301-04 až 8302-20), jinak v pevné kartonové krabici (č. 8303-40 až 8305-20).

Charakteristika:

  • Typ pohonu/pohon: Dvojitý čtverec
  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 12,5 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 1/2″
  • Směr utahování: Levé a pravé
  • Rozsah točivého momentu (min./max.) [lbf ft]: 12 lbf ft - 60 lbf ft
  • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 16 Nm - 80 Nm
  • Rozsah použití:
    • Výroba
    • Kontrola kvality
    • Údržba
  • Celková výška [mm]: 86 mm
  • Celková délka [mm]: 435 mm
  • Materiál: Hliníkový kryt, trubková ocelová rukojeť
  • Přesnost měření Krouticí moment: Tolerance +/- 4 % od zobrazené hodnoty
  • Přesnost: +/- 4 %
  • Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Rozdělení stupnice: 2
  • Dělení stupnice [lbf ft]: 1 lbf ft
  • Rozdělení stupnice [Nm]: 2 Nm
  • Typ stupnice: Dvojitý
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Vyhodnocovací software: bez
  • Verze EPA/ESD: bez
  • Pevné nastavení: bez
  • Grafické zobrazení: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez
  • Cílové skupiny:
    • Automobilový průmysl
    • Elektronika
    • Průmysl
    • Stavební a užitková vozidla
    • Vojenský průmysl
    • Mechanické inženýrství
    • Služby

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku