Popis:
Použití:
Kontrolované utahování i kontrola utahovacích hodnot
Použití ve všech oblastech průmyslové výroby
Pokrývá pracovní rozsah od 0,8 do 2000 N-m
Konstrukce:
Indikační momentový klíč s číselníkovým ukazatelem a táhlovým ukazatelem
1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″ nebo 1″ dvojitý čtyřhranný pohon s kuličkovým zámkem pro kontrolované utahování vpravo a vlevo
Modely č. 8301-04 až č. 8304-80: S integrovanou ráčnovou funkcí
Pro řízené utahování šroubů a Měřidla v krouticího momentu
Přesnost indikace: +/- 4 % tolerance zobrazené hodnoty
Konstrukce podle DIN EN ISO 6789, sledovatelná podle národních norem
S dvojitou stupnicí v N-m a lbf-in resp. lbf-ft na dvojitě zabarvených, snadno čitelných číselnících
Vestavěná ochrana proti přetížení - mechanická zarážka do max. 25 % přetížení max. Modely č. 8303-40 až č. 8305-20 jsou standardně vybaveny audiovizuální signalizací
Rozsah dodávky:
Momentový klíč typu 83
Baterie (modely č. 8303-40 až č. 8305-20)
Osvědčení o zkoušce podle normy DIN EN ISO 6789
Dodání v robustní černé plastové krabici (č. 8301-04 až 8302-20), jinak v pevné kartonové krabici (č. 8303-40 až 8305-20).
Charakteristika:
- Typ pohonu/pohon: Dvojitý čtverec
- Čtyřhranný pohon [metrický]: 10 mm
- Čtverec pohonu [palec]: 3/8″
- Směr utahování: Levé a pravé
- Krouticí moment (min.) [lbf in]: 44 lbf in
- Krouticí moment (max.) [lbf in]: 220 lbf in
- Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 5 Nm - 25 Nm
- Rozsah použití:
- Výroba
- Kontrola kvality
- Údržba
- Verze EPA/ESD: x
- Celková výška [mm]: 69 mm
- Celková délka [mm]: 244 mm
- Materiál: Hliníkový kryt, trubková ocelová rukojeť
- Přesnost měření Krouticí moment: Tolerance +/- 4 % od zobrazené hodnoty
- Přesnost: +/- 4 %
- Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Stupnice [lbf in]: 10 lbf in
- Rozdělení stupnice [Nm]: 1 Nm
- Typ stupnice: Dvojitý
- 1000 V izolovaný: bez
- Vyhodnocovací software: bez
- Pevné nastavení: bez
- Grafické zobrazení: bez
- Rozdělení stupnice: ano
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez
- Cílové skupiny:
- Automobilový průmysl
- Elektronika
- Průmysl
- Stavební a užitková vozidla
- Vojenský průmysl
- Mechanické inženýrství
- Služby