Zlatnické nůžky zahnuté, s nůžkovou rukojetí 180 mm

Artiklové číslo: 763280 180
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 108 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 180 mm
Délka břitů 35 mm
Druh produktu Nůžky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 763280 180
EAN / GTIN 4045197890016
Číslo výrobce 763280 180

Popis

Provedení:

Úzký tvar:
Zápustkově kované ze speciální řezné oceli a speciálně kalené. Lesklá hlava, lakovaná ramena.

Použití:

Ergonomické univerzální nůžky ke stříhání tenkých plechů.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku