Zlatnické nůžky zahnuté, s otevřenou rukojetí 180 mm

Artiklové číslo: 763270 180
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
66 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Celková délka 180 mm
    Délka břitů 35 mm
    Druh produktu Nůžky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 763270 180
    EAN / GTIN 4045197890009
    Číslo výrobce 763270 180

    Popis

    Provedení:

    Úzký tvar:
    Zápustkově kované ze speciální řezné oceli a speciálně kalené. Lesklá hlava, lakovaná ramena.

    Použití:

    Ergonomické univerzální nůžky ke stříhání tenkých plechů.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku