Precizní nůžky 130 mm

Artiklové číslo: 763170 130
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 130 mm
Délka břitů 14,5 mm
Druh produktu Nůžky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 763170 130
EAN / GTIN 4045197230041
Číslo výrobce 440

Popis

Provedení:

Ze zušlechtěné oceli. Pohodlné plastové rukojeti s otevírací pružinou.

Použití:

Pro čisté, přesné stříhání nejrůznějších materiálů a vláken. Stříhají měkký kov do tloušťky 0,12 mm.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku