Kombinované nůžky s 2složkovou rukojetí rovné, s nastavením šířky rozevření 205 mm

Artiklové číslo: 763030 205
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 078 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 205 mm
Délka břitů 50 mm
Druh produktu Nůžky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 763030 205
EAN / GTIN 4045197600851
Číslo výrobce 763030 205

Popis

Provedení:

Z nerezové ušlechtilé oceli, s otevírací pružinou.
Kvalitní univerzální nůžky, s ergonomickou 2složkovou rukojetí a měkkou vložkou. S robustním břitem na stříhání drátu do ⌀2,5mm. Možnost nastavení různých rozevření rukojetí, díky tomu jsou velmi vhodné pro velké i pro malé ruce.
Rovný tvar, spodní čelist s jemným ozubením.

Použití:

Mnohostranné použití. Ideální pro tenké plechy, plasty, kůži, lepenku, papír, šňůry, látky atd.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku