Nůžky na ocelové pásky, Celková délka: 260mm

Artiklové číslo: 762800 260
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
101 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 260 mm
Délka břitů 30 mm
Druh produktu Nůžky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 762800 260
EAN / GTIN 4010220001585
Číslo výrobce D122A

Popis

Provedení:

Plochá spodní čelist pro snadné zavedení pod napnuté pásky.
Bez převodu; otevřená ramena s ochranou proti sklouznutí.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku