Prodlužovací trubka pro DREMOMETER momentový klíč E/F

Artiklové číslo: 7622020
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Nástrčná trubka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7622020
EAN / GTIN 4002805872741
Číslo výrobce 7622020
L-číslo L60160 1479

Popis

Popis:

Použití:
Náhradní prodlužovací trubky pro momentové klíče řady DREMOMETER momentový klíč E - F
Pro snadnější dosažení vysokých hodnot krouticího momentu díky prodloužení ramene páky
Konstrukce:
Bezpečné připojení k DREMOMETRU
Ideální pro prodloužení ramene páky
Vyrobeno z vysoce kvalitní pozinkované oceli.

Charakteristika:

  • Konstrukce: Pouze pro prodloužení
  • Celková šířka [mm]: 45 mm
  • Celková výška [mm]: 45 mm
  • Celková délka [mm]: 745 mm
  • Použití/aplikace: DREMOMETER E/F
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku