Nůžky na plech Ideál s HSS břity 280 mm

Artiklové číslo: 762150 280
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Celková délka 280 mm
    Délka břitů 34 mm
    Způsob použití Levořezné
    Druh produktu Nůžky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 762150 280
    EAN / GTIN 4010220000380
    Číslo výrobce D416-280L

    Popis

    Provedení:

    Zápustkově kované. Lesklá hlava nůžek a otevřená, lakovaná ramena.
    S břity HSS (HRC 65). Zvláště dlouhá životnost břitů (na všechny druhy plechu; plechy V2A a na tvrdé plechy, do tloušťky 1,0 mm).

    Použití:

    Pro průběžné rovné a tvarové střihy.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku