Nůžky na plech Ideál s HSS břity 280 mm

Artiklové číslo: 762050 280
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 280 mm
Délka břitů 34 mm
Způsob použití Pravořezné
Druh produktu Nůžky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 762050 280
EAN / GTIN 4010220000373
Číslo výrobce D416-280

Popis

Provedení:

Zápustkově kované. Lesklá hlava nůžek a otevřená, lakovaná ramena.
S břity HSS (HRC 65). Zvláště dlouhá životnost břitů (na všechny druhy plechu; plechy V2A a na tvrdé plechy, do tloušťky 1,0 mm).

Použití:

Pro průběžné rovné a tvarové střihy.