Nůžky na kulaté otvory v plechu 275 mm

Artiklové číslo: 761600 275
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 275 mm
Délka břitů 40 mm
Způsob použití Levořezné
Druh produktu Nůžky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 761600 275
EAN / GTIN 4010220020111
Číslo výrobce D208-275L

Popis

Provedení:

Zápustkově kované. Lesklá hlava nůžek, dokulata zahnutá a otevřená lakovaná ramena. Z ušlechtilé oceli, břity induktivně kalené (HRC 60); také pro plechy V2A.

Použití:

Pro stříhání kruhů a oblouků.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku