Nůžky na plech děrovací ušlechtilá ocel 250 mm

Artiklové číslo: 761100 250
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Celková délka 250 mm
    Délka břitů 42 mm
    Způsob použití Levořezné
    Druh produktu Nůžky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 761100 250
    EAN / GTIN 4010220000878
    Číslo výrobce D207-250L-H

    Popis

    Provedení:

    Zápustkově kovaný. Lesklá hlava nůžek, úzká a otevřená lakovaná resp. máčená ramena do špičky.
    Z ušlechtilé oceli, induktivně kalené břity (HRC 60); též na plechy V2A.

    Použití:

    Pro stříhání oblouků a krátké, rovné střihy.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku