Nůžky na plech děrovací s HSS břity 300 mm

Artiklové číslo: 761050 300
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Celková délka 300 mm
    Délka břitů 47 mm
    Způsob použití Pravořezné
    Druh produktu Nůžky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 761050 300
    EAN / GTIN 4010220000311
    Číslo výrobce D407-300

    Popis

    Provedení:

    Zápustkově kovaný. Lesklá hlava nůžek, úzká a otevřená lakovaná resp. máčená ramena do špičky.
    S břity HSS (HRC 65). Zvláště dlouhá životnost břitů (na všechny druhy plechu; plechy V2A a na tvrdé plechy, do tloušťky 1,0 mm).

    Použití:

    Pro stříhání oblouků a krátké, rovné střihy.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku