• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

Nůžky na plech děrovací ušlechtilá ocel, Pravořezné, Celková délka: 250mm

Artiklové číslo: 761000 250
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 250 mm
Délka břitů 42 mm
Způsob použití Pravořezné
Druh produktu Nůžky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 761000 250
EAN / GTIN 4010220020012
Číslo výrobce D207-250-H
Manufacturer BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. Lesklá hlava nůžek, úzká a otevřená lakovaná resp. máčená ramena do špičky.
Z ušlechtilé oceli, induktivně kalené břity (HRC 60); též na plechy V2A.

Použití:

Pro stříhání oblouků a krátké, rovné střihy.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku