Popis:
Použití:
Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 5 - 400 N-m / 3,7 - 300 lbf-ft
Nastavitelný, uvolňovací a robustní trubkový momentový klíč s obdélníkovou nádobou pro průmysl a obchod
Konstrukce:
Klasifikováno podle DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II třída A, kalibrováno na maximální přípustnou odchylku +/- 3 %, a tedy přesnější než +/- 4 %
požadované v normě
včetně sledovatelného zkušebního certifikátu. sledovatelný zkušební certifikát
Pro kontrolované pravostranné i levostranné utahování
Robustní, lakovaná ocelová trubková konstrukce, s pozinkovanou obdélníkovou nádobou (9x12 mm, popř. 14x18 mm) a vysoce kvalitními plastovými díly
Ergonomicky tvarovaná, praktická rukojeť z černého plastu s kalibrační pomůckou
Dvojitá stupnice N-m a lbf-ft pod průzorem s efektem lupy
S vernierovou stupnicí pro hlavní stupnici N-m pro nastavení mezihodnot
Systém odskoku vytváří jasný hmatový a zvukový spouštěcí signál
Ergonomický systém pro nastavení točivého momentu
Tovární kalibrační měřidlo: 17,5 mm (9x12 mm) resp. 25 mm (14x18 mm)
Provoz pouze s vkládacími nástroji s jednotnou velikostí stehu - v opačném případě může dojít k posunům hodnot
V závislosti na vložce nástroje lze provádět práci jak zepředu (např. vkládací otevřený klíč), tak ze strany (např. oboustranná vložka s ráčnou a nástrčným klíčem).
Charakteristika:
- Vzdálenost pouzdra - čtvercový střed: 25 mm
- Zásuvka pohonu, obdélníková: 14 x 18 mm
- Typ pohonu/pohon: Obdélníkové pouzdro
- Směr utahování: Levé a pravé
- Skladování: Karton
- Uvolňovací mechanismus: uvolnění krátkého chodu
- Šířka přijímače [mm]: 33 mm
- Rozsah točivého momentu (min./max.) [lbf ft]: 60 lbf ft - 300 lbf ft
- Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 80 Nm - 400 Nm
- Rozsah použití:
- Montáž
- Sériová montáž
- Fabrikace
- Údržba a opravy
. - Hloubka zasunutí 1: 25,0 mm
- Celková šířka [mm]: 44 mm
- Celková výška [mm]: 44 mm
- Celková délka [mm]: 648,5 mm
- Výška montáže [mm]: 25 mm
- Kalibrační délka [mm]: 579,2 mm
- Šířka hlavy 1 [mm]: 33,0 mm
- Výška hlavy 1 [mm]: 25 mm
- Materiál: lakovaná trubková ocelová konstrukce, s pozinkovaným obdélníkem
- Vernier Nm: 1 Nm
- Přesnost: +/- 3 %
- Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Pojistka: Bezpečnostní pojistka
- Rozdělení stupnice: 10
- Rozdělení stupnice [Nm]: 10 Nm
- Typ stupnice: Dvojitý
- Velikost stehu [metrická]: 25,0 mm
- 1000 V izolovaný: bez
- Pevné nastavení: bez
- K dispozici registrace REACH: ano
- Certifikát VDE: bez
- Cílové skupiny:
- Automobilový průmysl
- Průmysl
- Stavební a užitková vozidla
- Vojenský průmysl
- Energetika
- Stroje
- Komunální služby
- Služby
- Zemědělství
- Ropa a plyn