Nůžky na plech ruční Nástrojová ocel 250 mm

Artiklové číslo: 760201 250
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 885 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Celková délka 250 mm
    Délka břitů 60 mm
    Způsob použití Pravořezné
    Druh produktu Nůžky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 760201 250
    EAN / GTIN 4062406253790
    Číslo výrobce 760201 250

    Popis

    Provedení:

    Zápustkově kované. Lesklá hlava nůžek a otevřená, lakovaná resp. máčená ramena.
    Z nástrojové oceli, induktivně kalené břity (HRC 58 60), též na plechy V2A do 1,0 mm.

    Použití:

    Pro rovné řezy.

    Norma:

    Podobná DIN 6438

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku