Nůžky na plech ruční ušlechtilá ocel 300 mm

Artiklové číslo: 760100 300
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 300 mm
Délka břitů 79 mm
Způsob použití Pravořezné
Druh produktu Nůžky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 760100 300
EAN / GTIN 4010220000595
Číslo výrobce D202-300-H

Popis

Provedení:

Zápustkově kované. Lesklá hlava nůžek a otevřená, lakovaná resp. máčená ramena.
Z ušlechtilé oceli, induktivně kalené břity (HRC 60), též na plechy V2A do 1,0 mm.

Použití:

Pro rovné řezy.

Norma:

Podobná DIN 6438

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku