Nástrčný zalomený trubkový klíč 12x6 stran 36 mm

Artiklové číslo: 76.36
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
    Druh produktu Nástrčný klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 76.36
    EAN / GTIN 3148511210802
    Číslo výrobce 76.36
    L-číslo L60130 273

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky produktu: Klíč na trubky, kanylovaný: Klíč pro silné utahování a povolování
    • Krátká dvanáctihranná hlava pro úhel otáčení 30° a dlouhá šestihranná hlava
    • Krátká kanylovaná hlava pro závitové tyče
    • Chromovaný, saténový povrch

    Charakteristika:

    • A [mm]: 36
    • B [mm]: 49,5
    • d [mm]: 27,0
    • d1 [mm]: 24,0
    • H [mm]: 82
    • L [mm]: 370
    • L1 [mm]: 97
    • D [mm]: 35
    • [g]: 1700

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku