Nástrčný zalomený trubkový klíč 12x6 stran 30 mm

Artiklové číslo: 76.30
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 76.30
EAN / GTIN 3148511210208
Číslo výrobce 76.30
L-číslo L60130 6400

Popis

Popis:

  • Silné stránky produktu: Klíč na trubky, kanylovaný: Klíč pro silné utahování a povolování
  • Krátká dvanáctihranná hlava pro úhel otáčení 30° a dlouhá šestihranná hlava
  • Krátká kanylovaná hlava pro závitové tyče
  • Chromovaný, saténový povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 30
  • B [mm]: 42,0
  • d [mm]: 24,0
  • d1 [mm]: 21,0
  • H [mm]: 64
  • L [mm]: 310
  • L1 [mm]: 83
  • T [mm]: 30
  • [g]: 1300

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku