Nástrčný zalomený trubkový klíč 12x6 stran SLS 22mm

Artiklové číslo: 76.22SLS
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 76.22SLS
EAN / GTIN 3662424051913
Číslo výrobce 76.22SLS

Popis

Popis:

  • Nářadí s upevňovacím řešením FACOM SLS, které chrání před případným rizikem pádu
  • Řešení ″otočného″ krimpovaného kabelu zvolené a testované společností FACOM zachovává ergonomii nářadí
  • Klíč s píšťalovou hlavou, propíchnutý: Klíč pro výkonné utahování a povolování
  • Krátká 12hranná hlava pro úhel otáčení 30° a dlouhá 6hranná hlava
  • Krátká kanylovaná hlava pro závitové tyče
  • Metrické rozměry: 8 až 32 mm
  • Provedení: saténově chromované

Charakteristika:

  • A [mm]: 22
  • B [mm]: 32
  • d [mm]: 15
  • d1 [mm]: 14
  • H [mm]: 48
  • L [mm]: 230
  • L1 [mm]: 57
  • [g]: 600

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku