Nástrčný zalomený trubkový klíč 12x6 stran 21 mm

Artiklové číslo: 76.21
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 76.21
EAN / GTIN 3148511209301
Číslo výrobce 76.21
L-číslo L60130 846

Popis

Popis:

  • Silné stránky produktu: Klíč na trubky, kanylovaný: Klíč pro silné utahování a povolování
  • Krátká dvanáctihranná hlava pro úhel otáčení 30° a dlouhá šestihranná hlava
  • Krátká kanylovaná hlava pro závitové tyče
  • Chromovaný, saténový povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 21
  • B [mm]: 30,5
  • d [mm]: 15,0
  • d1 [mm]: 14,0
  • H [mm]: 46
  • L [mm]: 221
  • L1 [mm]: 55
  • T [mm]: 21
  • [g]: 490

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku