Nástrčný zalomený trubkový klíč 12x6 stran SLS 17mm

Artiklové číslo: 76.17SLS
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
    Druh produktu Maticový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 76.17SLS
    EAN / GTIN 3662424051876
    Číslo výrobce 76.17SLS

    Popis

    Popis:

    • Nářadí s upevňovacím řešením FACOM SLS, které chrání před případným rizikem pádu
    • Řešení ″otočného″ krimpovaného kabelu zvolené a testované společností FACOM zachovává ergonomii nářadí
    • Klíč s píšťalovou hlavou, propíchnutý: Klíč pro výkonné utahování a povolování
    • Krátká 12hranná hlava pro úhel otáčení 30° a dlouhá 6hranná hlava
    • Krátká kanylovaná hlava pro závitové tyče
    • Metrické rozměry: 8 až 32 mm
    • Provedení: saténově chromované

    Charakteristika:

    • A [mm]: 17
    • B [mm]: 25,5
    • d [mm]: 13
    • d1 [mm]: 12
    • H [mm]: 39
    • L [mm]: 187
    • L1 [mm]: 48
    • [g]: 325

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku