Nástrčný zalomený trubkový klíč 12x6 stran 15 mm

Artiklové číslo: 76.15
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
    Druh produktu Nástrčný klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 76.15
    EAN / GTIN 3148511208700
    Číslo výrobce 76.15
    L-číslo L60130 859

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky produktu: Klíč na trubky, kanylovaný: Klíč pro silné utahování a povolování
    • Krátká dvanáctihranná hlava pro úhel otáčení 30° a dlouhá šestihranná hlava
    • Krátká kanylovaná hlava pro závitové tyče
    • Chromovaný, saténový povrch

    Charakteristika:

    • A [mm]: 15
    • B [mm]: 22,5
    • d [mm]: 10,5
    • d1 [mm]: 10,0
    • H [mm]: 34
    • L [mm]: 169
    • L1 [mm]: 42
    • T [mm]: 14
    • [g]: 230

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku