Páka s břitem a hrotem 1250 mm

Artiklové číslo: 759860 1250
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 1 250 mm
⌀ stopky 30 mm
Hmotnost 6,5 kg
Druh produktu Páka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 759860 1250
EAN / GTIN 4016134001772
Číslo výrobce 0101511250

Popis

Provedení:

Ze speciální oceli, se zahnutým břitem a špičkou.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku