Nageleisen, Celková délka: 500mm

Artiklové číslo: 759856 500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
757 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 500 mm
Rozměr rukojeti (ovál) 20×12 mm
Hmotnost 1,3 kg
Druh produktu Vytahovak hrebiku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 759856 500
EAN / GTIN 4062406130572
Číslo výrobce 759856 500

Popis

Provedení:

Vytahovák hřebíků se zahnutým ozubem a lehce prohnutým sekáčovým ostřím; kalený a lakovaný. Z oválného ocelového profilu.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku