Páčidlo (vytahovák hřebíků), Celková délka: 500mm

Artiklové číslo: 759840 500
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Ihned k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 500 mm
Šestihran rukojeti 15 mm
Hmotnost 0,9 kg
Druh produktu Vytahovak hrebiku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 759840 500
Kopírovat
EAN / GTIN 7391765120007
Kopírovat
Číslo výrobce R277 020 1
Kopírovat
Výrobce Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Provedení:

Z pružinové oceli, kovaný, průběžně prokalený, zvláště tenké, hladce leštěné broušené široké konce. S precizním vytahovačem hřebíků.

Materiál:

Speciálně legovaná pružinová ocel, modrý lak.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku