Montážní hrot 20 mm

Artiklové číslo: 759817 20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ hrotů 5 mm
    Celková délka 500 mm
    Délka kužele 170 mm
    Hmotnost 1 035 g
    Druh produktu Průbojník

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 759817 20
    EAN / GTIN 4049002112409
    Číslo výrobce R449 500 1

    Popis

    Provedení:

    Ze speciální nástrojové oceli, tvrzená, popuštěná úderová hlava, lakovaná osmihranná stopka.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku