Dělicí kotouč 350x4x25,4 mm rovný standardní kolejnice A30

Artiklové číslo: 75936
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 75936
EAN / GTIN 9003170759366
Číslo výrobce 75936
L-číslo L50200 42
Manufacturer Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Tento STANDARDNÍ nůž je hospodárným řešením, pokud jde o separaci kolejnic pomocí benzínových nebo elektrických separátorů. Pro použití v extrémních podmínkách kombinuje stabilitu a velmi dobrou životnost s účinností řezání a krátkou pracovní dobou. Kromě toho lze tento nástroj použít i na vysoce výkonných stacionárních strojích.

Charakteristika:

  • Tvar: 41H ŘEZACÍ KOTOUČ ROVNÝ, GEWEBEV.
  • Velikost zrna: 30
  • Vs/max: 100 m /s.
  • Vhodnost materiálu: Kolejnice
  • Produktová řada: STANDARDNÍ
  • Specifikace: A30S-BFSRAIL /100
  • Rozměr (D x D x H x H): 350 x 4 x 25,4 mm
  • Průměr: 350 mm
  • Tloušťka: 4 mm
  • Otvor: 25,4 mm
  • Nástroj pro: Výkonovou řezačku

Výhoda:

  • Výrobek nabízí kratší dobu separace s nízkou silou: I v případě kolísání vlhkosti, chladu a teploty
  • Čisté a holé řezné povrchy snižují dobu přepracování a práce
  • Velmi dobrá životnost a stabilita nástroje
  • Vhodné i pro výkonné (nad 5 kW) stacionární stroje

Použití:

  • Pro odpojení kolejnic
  • Určeno pro použití na ruční separátory s elektrickým nebo benzínovým motorem

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku