Upínací kleště

Artiklové číslo: 758-1
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
Druh produktu Upinaci kleste

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 758-1
EAN / GTIN 4000896030361
Číslo výrobce 758-1
L-číslo L60140 3262

Popis

Popis:

Použití:
Pro ploché a čtyřhranné materiály
Přivaření na sraz
  • Čelisti z temperované litiny – žáruvzdorné
    – odolné proti usazování okují
  • Páka pro rychlé odjištění
  • Úhel čelistí 90°
  • Povrch: niklováno
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 280 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.94 kg
  • Rozsah upnutí: 70 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku