BRUSNÝ KOTOUČ CNC na NÁSTROJE STARTEC-BASIC 125X25X20MM W-X 2-10 BL126-3-PD

Artiklové číslo: 75685
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusný talíř

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 75685
EAN / GTIN 9003170756853
Číslo výrobce 75685

Popis

Popis:

S tímto diamantovým kotoučem můžete brousit všechny karbidové řezné nástroje pro dřevozpracující a kovozový průmysl a také různé nůžky. Sada brusných kotoučů pro kompletní obrábění v diamantovém rozsahu zrnitosti D126 - D54. Otěruvzdorná vazba a vysoká koncentrace zrna zvyšují životnost ve srovnání se suchými brusnými kotouči mnohokrát.

Charakteristika:

  • Tvar: BRUSNÝ KOTOUČ 12V9
  • Velikost zrna: 126
  • Vs/max: 50 m /s.
  • Specifikace: 2 - 10
  • Rozměr (D x D x H x H): 125 x 25 x 20 mm
  • Průměr: 125 mm
  • Tloušťka: 25 mm
  • Otvor: 20 mm
  • Vhodnost materiálu: tvrdokov

Výhoda:

  • Pro mokré broušení
  • Dlouhá životnost
  • Chladný brus

Použití:

  • Pro mokré broušení všech karbidových řezných nástrojů pro dřevozpracující a kovoobráběcí průmysl, jakož i různých smykových nožů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku