Palička z lehkého kovu 1000 g

Artiklové číslo: 756500 1000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Hmotnost (g) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hmotnost 1 000 g
Délka hlavy 130 mm
⌀ hlavy 60 mm
Délka násady 360 mm
Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 756500 1000
EAN / GTIN 4039067045248
Číslo výrobce 075 H/1000 G

Popis

Provedení:

Válcovitá hlava paličky ze zušlechtěné hliníkové tyčoviny. S hikorovou násadou.

Použití:

K tváření plechů, pro vyklepávání a montážní práce.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku