Alternativa k tomuto produktu:

Dřevěná palička 90 mm

Artiklové číslo: 756002 90
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ hlavy (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka hlavy 180 mm
⌀ hlavy 90 mm
Délka násady 380 mm
Hmotnost 1 100 g
Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 756002 90
EAN / GTIN 2050002074507

Popis

Provedení:

Hlava paličky z bílého buku s mírně zaoblenými ploškami. Nalisovaný kovový plášť brání prasknutí hlavy paličky. S jasanovou násadou.

Norma:

DIN 7462 B

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku