Dřevěná palička 70 mm

Artiklové číslo: 756000 70
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
113 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ hlavy (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka hlavy 140 mm
⌀ hlavy 70 mm
Délka násady 320 mm
Hmotnost 560 g
Materiál držadla Jasanové dřevo
Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 756000 70
EAN / GTIN 2050001006295

Popis

Provedení:

Hlava paličky z bukového dřeva s mírně zaoblenými ploškami. Nalisovaný kovový plášť brání prasknutí hlavy paličky. S jasanovou násadou.

Norma:

Podobné DIN 7462 B

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku