Gumová palička bílá A600

Artiklové číslo: 755550 A600
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
94 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka hlavy 130 mm
⌀ hlavy 74 mm
Délka násady 380 mm
Hmotnost 750 g
Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 755550 A600
EAN / GTIN 4045197720801
Číslo výrobce 755550 A600

Popis

Provedení:

Z houževnaté gumy (90 Shore), nepružící; se silným rázovým účinkem. Opotřebované plošky lze opravit odsoustružením. S jasanovou násadou.
Bílé gumové těleso pro práci bez oděrů a vytváření pruhů.

Norma:

DIN 5128

Náhradní díl:

Náhradní násada se dodává pod č. 755600.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku