Gumová palička černá A200

Artiklové číslo: 755500 A200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
101 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka hlavy 90 mm
⌀ hlavy 54 mm
Délka násady 320 mm
Hmotnost 300 g
Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 755500 A200
EAN / GTIN 4045197720726
Číslo výrobce 755500 A200

Popis

Provedení:

Z houževnaté gumy (90 Shore), nepružící; se silným rázovým účinkem. Opotřebované plošky lze opravit odsoustružením. S jasanovou násadou.

Norma:

DIN 5128

Náhradní díl:

Náhradní násada se dodává pod č. 755600.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku