Kladivo s měkkým čelem bez zpětného rázu, s plastovým potahem 45 mm

Artiklové číslo: 755260 45
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
305 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ hlavy kladiva (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ hlavy kladiva 45 mm
Délka hlavy 90 mm
Celková délka 305 mm
Hmotnost 0,68 kg
Materiál pouzdra ocel
Materiál vložky plastové opláštění
Materiál držadla ocel
Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 755260 45
EAN / GTIN 4045197959720
Číslo výrobce 755260 45

Popis

Provedení:

Korpus kladiva z oceli, bez zpětného rázu díky ocelovým kuličkám. Kladivo zcela potažené plastem. Odolnost vůči teplotám od − 20 do 90 °C.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku