Hikorová násada na kladiva 100 mm

Artiklové číslo: 755140 100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
61 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ hlavy kladiva (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SUPERCRAFT
Délka násady 900 mm
Pro ⌀ hlavy 100 mm
Druh produktu Násada

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 755140 100
EAN / GTIN 4030618302049
Číslo výrobce 3566.100

Popis

Vhodné pro:

Kladivo bez zpětného rázu „Supercraft“ č. 755100, vel. 80 a 100 pro kladiva č. 755400.

Rozsah dodávky:

Od vel. 30 + 35 s klínem (vel. 25 bez klínu).

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku